!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE RECTIF MTRICE,0.3HP,DR,25000TR/MIN

MEULE RECTIF MTRICE,0.3HP,DR,25000TR/MIN

SPEEDAIRE

MEULE RECTIF MTRICE,0.3HP,DR,25000TR/MIN close
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
MEULE RECTIF MTRICE,0.3HP,DR,25000TR/MIN

MEULE RECTIF MTRICE,0.3HP,DR,25000TR/MIN

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG48LZ93
  • N° de modèle du manufacturier 48LZ93
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à rectifier les matrices
  • HP0,3 hp
  • Orientation de meuleuseDroite
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Type d'entrée d'airNPT
  • Style d'outilDroit
  • ComprendInsert de pince de serrage de 1/4 po, numéro de fabricant 50013
  • Style serrage (po)Prise cylindrique
  • Mécanismes d'arrêt de sécuritéFrein mécanique
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Type d'interrupteurLevier de sécurité
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Fixable sur longeLonge incluse
  • Niveau de vibration2 m/s²
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementAvant
  • Plages de vitesse0 à 25 000 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Diamètre maximale de la fraise1/4 po
  • Changement d'outil sans accessoiresNon
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Longueur de manche/poignée80 mm
  • ApplicationMeulage
  • Poids de l'outil2,9 lb
  • Service Service moyen
  • Taille de pince 1/4 po, 1/8 po
  • Taille de connexion de l'entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse max. 25 000 tr/min
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Inclus dans la trousse (1) outil nu
  • Coffre inclus Oui
  • Application (matériaux) Acier, bois
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Emplacement d'interrupteur Côté
  • Type de frein Aucun
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-vibration Non
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Consommation d'air 4 pi³/min
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Vitesse minimale 25 000 tr/min
  • Diamètre maximal de roue brossée 1/4 po
  • Diamètre maximal de la meule sur tige 1/4 po
  • Type de roulements Bille
  • Longueur hors tout 5 po
  • Longueur, angle droit 40 mm
  • Caractéristiques Levier d'accélérateur à profil discret pour plus de confort, vitesse régulée pour maximiser la productivité
  • Marque de l'outil Speedaire
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)