!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,21/32 PO,PQ 5

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,21/32 PO,PQ 5

DYNALINE

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,21/32 PO,PQ 5 close
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
RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,21/32 PO,PQ 5

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE 5/16 PO SAE-LT,21/32 PO,PQ 5

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.95 / PAQUET de 5
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
  • N° article DYL11112A
  • N° de modèle du manufacturier 11112A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces graisseurs droits sont livrés en paquet de 5. La pression de décharge maximale pour ces raccords de 21/32 pouces est de 8000 lb/po2et un filetage SAE-LT de 5/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur droit
  • MatériauAcier au carbone
  • Taille de filetage5/16 po-24 po
  • Finition Acier du carbon
  • Longueur hors tout 21/32 po
  • Type de filetage SAE