!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO21/2 PO,PQ 10

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO21/2 PO,PQ 10

DYNALINE

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO21/2 PO,PQ 10 close
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
RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO21/2 PO,PQ 10

RACCORD DE GRAISSAGE,DROIT,MAX 8000 LB/PO21/2 PO,PQ 10

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.41 / PAQUET de 10
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
  • N° article DYL11105A
  • N° de modèle du manufacturier 11105A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces graisseurs droits ont une pression de décharge maximale de 8000 lb/po2et la longueur totale est de 1/2 pouce. Le type de filetage de raccord est SAE-LT et ils sont livrés en paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur droit
  • MatériauAcier au carbone
  • Taille de filetage1/4 po - 28 po
  • Finition Acier du carbon
  • Longueur hors tout 1/2 po
  • Type de filetage SAE