!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORDS DE GRAISSAGE À ENFONCER,DROIT,33/64 PO,FILETAGE 3/16 PO,AC CARBONE,PQ 5

RACCORDS DE GRAISSAGE À ENFONCER,DROIT,33/64 PO,FILETAGE 3/16 PO,AC CARBONE,PQ 5

DYNALINE

RACCORDS DE GRAISSAGE À ENFONCER,DROIT,33/64 PO,FILETAGE 3/16 PO,AC CARBONE,PQ 5 close
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
RACCORDS DE GRAISSAGE À ENFONCER,DROIT,33/64 PO,FILETAGE 3/16 PO,AC CARBONE,PQ 5

RACCORDS DE GRAISSAGE À ENFONCER,DROIT,33/64 PO,FILETAGE 3/16 PO,AC CARBONE,PQ 5

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.66 / PAQUET de 5
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
  • N° article DYL11131A
  • N° de modèle du manufacturier 11131A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ces graisseurs droits sont livrés en paquet de 5 et ont une longueur totale de 33/64 pouces. La pression de décharge maximale pour ces raccords est de 8000 lb/po2et le type de filetage est métrique. Le matériau utilisé pour ces raccords est l'acier au carbone et le diamètre d'entraînement est de 3/16 po.

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur pénétrant
  • MatériauAcier au carbone
  • Type de filetage3/16 po, engagement rapide
  • Finition Acier du carbon
  • Longueur hors tout 33/64 po