!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DE GRAISSAGE,90 DEGRÉS,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE SAE-LT,25/32 PO,PQ 5

RACCORD DE GRAISSAGE,90 DEGRÉS,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE SAE-LT,25/32 PO,PQ 5

DYNALINE

RACCORD DE GRAISSAGE,90 DEGRÉS,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE SAE-LT,25/32 PO,PQ 5 close
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
RACCORD DE GRAISSAGE,90 DEGRÉS,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE SAE-LT,25/32 PO,PQ 5

RACCORD DE GRAISSAGE,90 DEGRÉS,MAX 8000 LB/PO2FILETAGE SAE-LT,25/32 PO,PQ 5

DYNALINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.74 / PAQUET de 5
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
  • N° article DYL11109A
  • N° de modèle du manufacturier 11109A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces graisseurs à angle de 90 degrés sont livrés en paquet de 5 et ont une longueur totale de 25/32 pouces. La pression de décharge maximale pour ces raccords est de 8 000 lb/po2et le type de filetage du raccord est SAE-LT

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur 90 degrés
  • MatériauAcier au carbone
  • Taille de filetage1/4 po - 28 po
  • Finition Acier du carbon
  • Longueur hors tout 25/32 po
  • Type de filetage SAE