!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COU TY DRAI AER 45D,CVRE FRG,1-1/2PO,CXC

COU TY DRAI AER 45D,CVRE FRG,1-1/2PO,CXC

NIBCO

COU TY DRAI AER 45D,CVRE FRG,1-1/2PO,CXC close
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
COU TY DRAI AER 45D,CVRE FRG,1-1/2PO,CXC

COU TY DRAI AER 45D,CVRE FRG,1-1/2PO,CXC

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39R510
  • N° de modèle du manufacturier 906 11/2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude d'évacuation et de ventilation
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord1 1/2 po
  • Matériau de raccordCuivre Wrot
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord1 5/8 po
  • Températures de service max.400 degrés F
  • NormesASME B16.29, alliage ASTM B75 C12200, ISO 9001
  • Température minimale de service20 degrés F
  • Application Air, eau potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Coupelle
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 1 1/2 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1 5/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Coude, 45 Degrees
  • Classe de matériau C12200
  • Caractéristiques de résistance Résistant au dézincage