!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE SOL TY DRAIN AER,CUI FRG,4POX3PO,C

BRIDE SOL TY DRAIN AER,CUI FRG,4POX3PO,C

NIBCO

BRIDE SOL TY DRAIN AER,CUI FRG,4POX3PO,C close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRIDE SOL TY DRAIN AER,CUI FRG,4POX3PO,C

BRIDE SOL TY DRAIN AER,CUI FRG,4POX3PO,C

NIBCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG39R733
  • N° de modèle du manufacturier 951 4X3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142408
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride de sol d'évacuation et ventilation
  • Type de raccordement du côté A du raccordCoupelle
  • Taille de tube en cuivre côté A du raccord4 po
  • Matériau de raccordCuivre forgé
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord3-1/8 po
  • Températures de service max.400 Degrees F
  • Diamètre extérieur de la bride6,75 po
  • Épaisseur de bride1/2 po
  • NormesASTM B75 alliage C12200: ASME B16.29
  • Température minimale de service20 Degrees F
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccord Bride
  • Taille de tube en cuivre côté B du raccord 3 po
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 4-1/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 5 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride de plancher
  • Nb de trous de boulon 4
  • Diamètre du trou de boulon 1/4 po
  • Classe de matériau C12200
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la dézincification
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande