!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 2-19/32 PO, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, 250 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION ADAPTATEUR MÂLE

PRISE ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 2-19/32 PO, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, 250 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION ADAPTATEUR MÂLE

APPROVED VENDOR

PRISE ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 2-19/32 PO, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, 250 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION ADAPTATEUR MÂLE close
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
PRISE ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 2-19/32 PO, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, 250 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION ADAPTATEUR MÂLE

PRISE ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 2-19/32 PO, TAILLE DE COUPLEUR 2 PO, 250 LB/PO2 À 70 F, CONNEXION ADAPTATEUR MÂLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.62 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3LX36
  • N° de modèle du manufacturier 3LX36
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # 1732
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise anti-poussière
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur2 po
  • Type de connexionAdaptateur mâle
  • Dia. extérieur de fiche2-31/64 po
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage non inclus
  • NormesMIL-A-A-59326D
  • Composant de couplage Bouchon
  • Type de coupleur Type DP
  • Sexe du raccord pour tuyau Mâle
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Longueur hors tout 2-19/32 po
  • Longueur de fiche 1 57/64 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)