!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 76,5 MM, TAILLE DE COUPLEUR 3 PO, 125 LB/PO2 À 70 F

CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 76,5 MM, TAILLE DE COUPLEUR 3 PO, 125 LB/PO2 À 70 F

USA SEALING

CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 76,5 MM, TAILLE DE COUPLEUR 3 PO, 125 LB/PO2 À 70 F close
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
CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 76,5 MM, TAILLE DE COUPLEUR 3 PO, 125 LB/PO2 À 70 F

CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE, LONGUEUR 76,5 MM, TAILLE DE COUPLEUR 3 PO, 125 LB/PO2 À 70 F

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $221.52 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF338
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-338
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Pour la taille de l'accouplement3 po
  • Type de coupleurType DC
  • Finition/revêtementNaturelle
  • Matériau du joint d'étanchéitéNitrile
  • Comprend un bras de verrouillageBras de blocage non inclus
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Douille
  • Matériau du corps Acier inoxydable 304
  • Taille de coupleur 3 po
  • Diamètre intérieur de la douille 3 5/8 po
  • Longueur hors tout 76,5 mm
  • Pression de service max. à 70 F 125 lb/po²