!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, NOIR, DIA INT 10 MM, DIA EXT 16 MM, 2 PI, 70A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT 10 MM, DIA EXT 16 MM, 2 PI, 70A, VITON

USA SEALING

TUBES, NOIR, DIA INT 10 MM, DIA EXT 16 MM, 2 PI, 70A, VITON close
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
TUBES, NOIR, DIA INT 10 MM, DIA EXT 16 MM, 2 PI, 70A, VITON

TUBES, NOIR, DIA INT 10 MM, DIA EXT 16 MM, 2 PI, 70A, VITON

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.08 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF160
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-160
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube en viton noir de deux pieds de long a une épaisseur de paroi de trois millimètres. Le diamètre intérieur est de 10 millimètres et le diamètre extérieur est de 16 millimètres. La température d'utilisation est de -10 °F à 400 °F avec une pression maximale de 145 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur2 po
  • Diamètre intérieur de la douille2 1/2 po
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Normes A-A-59326