Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en polyéthylène transparent, certifié par la FDA, mesure deux pieds de long avec un rayon de courbure de deux po et une épaisseur de paroi de 1/16 po. Le diamètre intérieur est de 1/2 pouce et le diamètre extérieur est de 5/8 pouce. Sa température de fonctionnement est de -85 °F à 140 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 290 lb/po2. Ce tube est utilisé dans des applications liées à l'air, aux produits chimiques, à l'eau, aux aliments et aux boissons.
Spécifications techniques
ArticleCapuchon anti-poussière
Matériau du corpsAluminium
Taille de coupleur1 1/2 po
Diamètre intérieur de la douille2 1/8 po
NormesA-A-59326
Composant de couplageDouille
Type de coupleurType DC
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageBras de blocage inclus
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca