!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD DROIT, JIC MÂLE 37 DEGRÉS, TUBE¾ PO, INOX 316

RACCORD DROIT, JIC MÂLE 37 DEGRÉS, TUBE¾ PO, INOX 316

USA SEALING

RACCORD DROIT, JIC MÂLE 37 DEGRÉS, TUBE¾ PO, INOX 316 close
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
RACCORD DROIT, JIC MÂLE 37 DEGRÉS, TUBE¾ PO, INOX 316

RACCORD DROIT, JIC MÂLE 37 DEGRÉS, TUBE¾ PO, INOX 316

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.18 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF156
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-156
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce raccord droit certifié ASME B31.3 a un type de raccord mâle JIC 37 degrés avec une taille de tube de 3/4 pouce. Il est utilisé dans les applications à haute pression. Sa température de fonctionnement est de -65 °F à 800 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 3 300 lb/po2. Il est fabriqué en acier inoxydable de calibre 316 pour une bonne résistance à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAluminium
  • Taille de coupleur3/4 po
  • Diamètre intérieur de la douille1 1/4 po
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Pression de service max. à 70 F 250 lb/po²
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus