Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en PTFE blanc de 25 pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 10 millimètres et une épaisseur de paroi de 1/64 pouce. Le diamètre intérieur est de 1/32 pouce et le diamètre extérieur est de 5/64 pouce. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.
Spécifications techniques
ArticleCapuchon anti-poussière
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur1 1/2 po
Dia. extérieur de fiche2-1/8 po
NormesA-A-59326
Composant de couplageBouchon
Type de coupleurType DP
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageBras de blocage non inclus
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca