Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube FEP transparent de 50 pi de long, certifié par FDA/NSF, a un rayon de courbure de 4 po et une épaisseur de paroi de 1/32 po. Le diamètre intérieur est de 5/16 po et le diamètre extérieur est de 3/8 po. La température de fonctionnement est de -200 °F à 450 °F avec une pression maximale de 85 lb/po2, et il peut être utilisé dans des applications à base d'air, de produits chimiques, d'aliments et de boissons, d'huile et de carburant, de vapeur et d'eau.
Spécifications techniques
ArticleCapuchon anti-poussière
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de coupleur1 po
Dia. extérieur de fiche1-7/16 po
NormesA-A-59326
Composant de couplageBouchon
Type de coupleurType DP
Pression de service max. à 70 F250 lb/po²
Comprend un bras de verrouillageBras de blocage non inclus
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca