!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POSTE D'EAU AVEC ÉPAULEMENT EN ACIER INOXYDABLE, CUVETTE DE 20 PO, OUVERTURE DE VIDANGE DE 3 PO

POSTE D'EAU AVEC ÉPAULEMENT EN ACIER INOXYDABLE, CUVETTE DE 20 PO, OUVERTURE DE VIDANGE DE 3 PO

USA SEALING

POSTE D'EAU AVEC ÉPAULEMENT EN ACIER INOXYDABLE, CUVETTE DE 20 PO, OUVERTURE DE VIDANGE DE 3 PO close
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
POSTE D'EAU AVEC ÉPAULEMENT EN ACIER INOXYDABLE, CUVETTE DE 20 PO, OUVERTURE DE VIDANGE DE 3 PO

POSTE D'EAU AVEC ÉPAULEMENT EN ACIER INOXYDABLE, CUVETTE DE 20 PO, OUVERTURE DE VIDANGE DE 3 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.65 / CHAQUE
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
  • N° article USSBULKCGF74
  • N° de modèle du manufacturier BULK-CGF-74
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce poste d'eau beige avec épaulement en acier inoxydable certifié par l'IAPMO, a une cuvette de 20 po et une ouverture de vidage de 3 po. La profondeur de la cuvette est de 10 po, et sa hauteur totale est de 12 po. Ce produit est compatible avec ACOTSH24SSC et comprend une crépine en acier inoxydable. Il est fabriqué en terrazzo et peut être utilisé dans des applications intérieures/extérieures.

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon anti-poussière
  • Matériau du corpsAcier inoxydable 316
  • Taille de coupleur3 po
  • Diamètre intérieur de la douille3 5/8 po
  • NormesA-A-59326
  • Composant de couplage Douille
  • Type de coupleur Type DC
  • Pression de service max. à 70 F 125 psi
  • Comprend un bras de verrouillage Bras de blocage inclus