!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REDUCTION EXTREMITE TUBE

REDUCTION EXTREMITE TUBE

PARKER

REDUCTION EXTREMITE TUBE close
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
REDUCTION EXTREMITE TUBE

REDUCTION EXTREMITE TUBE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.63 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6-4TRBU-S
  • N° de modèle du manufacturier 6-4 TRBU-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint torique de duromètre
  • Forme du raccordCoude 45 Degrees
  • Comprend un joint toriqueJoint torique inclus
  • NormesMIL/Aero, MIL-G-21569B classe I, UL, UL-ammoniac, UL-DryChem, UL-feu, UL-mazout, UL-GasAlc, UL-HtdFuelOil, UL-MPSGas, UL-NatGas
  • Pour type de tuyau souple Gaz, huile
  • Pression de service max. à 70 F 4 000 lb/po²
  • Matériau de raccord Caoutchouc