!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,IVOIRE,POLY

PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,IVOIRE,POLY

HUBBELL

PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,IVOIRE,POLY close
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
PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,IVOIRE,POLY

PLAQUE MURALE P/PRISE DOUBLE,IVOIRE,POLY

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 108 = 321,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 108 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLPJ82I
  • N° de modèle du manufacturier PJ82I
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePlaque murale pour prise double
  • MatériauPolycarbonate
  • Nombre d'ouvertures de sortie2
  • Taille de plaqueTaille moyenne
  • Type de plaque muraleSortie double
  • Orientation de la sortieVertical
  • Largeur hors tout5 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Profondeur hors tout0,3 po
  • Couleur Ivoire
  • Nb de groupes 2
  • Nombre d'ouvertures pour interrupteurs 0
  • Caractéristiques de résistance Résistance aux chocs
  • Finition Satiné
  • Hauteur hors tout 0,3 po
  • Normes Classé cULus
  • Matériau Non métallique