!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SORTIE PRISE DUPLEX, 15 A, 125 V

SORTIE PRISE DUPLEX, 15 A, 125 V

LEVITON

SORTIE PRISE DUPLEX, 15 A, 125 V close
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
SORTIE PRISE DUPLEX, 15 A, 125 V

SORTIE PRISE DUPLEX, 15 A, 125 V

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.76 / CHAQUE
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
  • N° article LETC8200
  • N° de modèle du manufacturier C8200
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSortie de prise double
  • Classe/qualitéQualité hôpital
  • Couleur de boîtierBrun
  • Nb de pôles2
  • Type de prisePrise double
  • Orientation de la connexionDroite
  • Courant nominal 15 A
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Configuration de prise NEMA 5-15R
  • Nb de fils 3
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Marché Commercial, industriel
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)