!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3500K, 3200LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3500K, 3200LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3500K, 3200LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3500K, 3200LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 4 BROCHES (GX24Q-4), T4, 3500K, 3200LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,68 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 034,00 $

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20871
  • N° de modèle du manufacturier 20871
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.218 lb

Informations sur le produit

Ampoule pour CFL enfichable conforme aux normes : TCLP. Elle a 0,32 ampères, 120VCA, 42W, un culot à 4 broches (GX24Q-4), 3200 lumens. Et aussi 15 000h de durée de vie nominale.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampouleCF42DT/E/IN/835/ECO
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens3 200 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)120 VCA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Ampères0,32 A
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (GX24Q-4)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 190 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 42 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Température d'allumage d'ampoule min. 40 Degrees F
  • Longueur hors tout 6 1/2 po
  • Normes Conforme au TCLP
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)