Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule CFL enfichable est conforme aux normes TCLP. Elle fonctionne en 120VCA, 26W, avec un culot à 2 broches (G24D-3), une intensité lumineuse de 1 710 lumens et une durée de vie nominale de 10 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule pour CFL enfichable
Désignation d'ampouleCF26DD/827/ECO
Forme de l'ampouleT4
Température de couleur2 700 K
Lumens1 710 lm
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)120 VCA
Trois intensitésNon
Intensité réglableOui
Couleur de lumièreBlanc
Durée de vie nominale10 000 h
Type de culot d'ampoule2 broches (G24D-3)
Fini de l'ampouleDépolie
Indice de rendu des couleurs82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence100 W
Boîtier d'ampouleVerre
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)26 W
Construction renforcéeNon
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Longueur hors tout6 3/4 po
NormesConforme au TCLP
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca