!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DULUX FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (GX24Q-2),T4, 3500K, 1164LM

AMPOULE DULUX FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (GX24Q-2),T4, 3500K, 1164LM

SYLVANIA

AMPOULE DULUX FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (GX24Q-2),T4, 3500K, 1164LM close
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
AMPOULE DULUX FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (GX24Q-2),T4, 3500K, 1164LM

AMPOULE DULUX FLUORESCENTE COMPACTE, 4-BROCHES (GX24Q-2),T4, 3500K, 1164LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 1 143,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article LVA20877
  • N° de modèle du manufacturier 20877
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.163 lb

Informations sur le produit

Cette lampe est conforme aux normes TCLP. Elle fonctionne en 80VCA, 18W, avec un culot à 4 broches (GX24Q-2), une intensité lumineuse de 1 164 lumens et une durée de vie nominale de 12 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleLampes
  • Désignation d'ampouleCF18DT/E/IN/835/ECO
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur3 500 K
  • Lumens1 164 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)80 V CA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout4 3/8 po
  • NormesConforme au TCLP
  • Type de culot d'ampoule 4 broches (GX24Q-2)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 75 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 18 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Ballast séparé nécessaire
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Durée de vie nominale 12 000 h