!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23), T4, 4100K, 800LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23), T4, 4100K, 800LM

SYLVANIA

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23), T4, 4100K, 800LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23), T4, 4100K, 800LM

AMPOULE FLUORESCENTE COMPACTE DULUX, 2-BROCHES (GX23), T4, 4100K, 800LM

SYLVANIA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article LVA21134
  • N° de modèle du manufacturier 21134
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Cette ampoule CFL enfichable est conforme aux normes TCLP. Elle a une intensité de 0,18A, une tension de 120VCA, une puissance de 13W, un culot à 2 broches (GX23), une intensité lumineuse de 800 lumens et une durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule pour CFL enfichable
  • Désignation d'ampouleCF13DS/841/ECO
  • Forme de l'ampouleT4
  • Température de couleur4 100 K
  • Lumens800 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)120 VCA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Ampères0,18 A
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GX23)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13 W
  • Construction renforcée Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Longueur hors tout 7 1/8 po
  • Normes Conforme au TCLP
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)