Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette ampoule CFL enfichable est conforme aux normes ANSI C78.901 - 2001, TCLP. Elle a 40W, culot à 4 broches (2G11), 3150 lumens. Elle a aussi une durée de vie nominale de 20 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule pour CFL enfichable
Désignation d'ampouleFT40DL/830/RS/ECO
Forme de l'ampouleT5
Température de couleur3 000 K
Lumens3 150 lm
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Tension (V)Dépendant du ballast
Trois intensitésNon
Intensité réglableOui
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout22 3/8 po
NormesANSI C78.901 - 2001, conforme au TCLP
Type de culot d'ampoule4 broches (2G11)
Fini de l'ampouleDépolie
Indice de rendu des couleurs82
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence180 W
Boîtier d'ampouleVerre
Résistance à l'éclatementNon
Puissance (W)40 W
Construction renforcéeNon
Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
Type d'allumage d'ampouleRapide
Durée de vie nominale20 000 h
Diamètre de l'ampoule3/4 po
Pays d’origineItalie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Certification environnementale et autres reconnaissances: Certifié par la California Energy Commission (CEC)
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca