Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif en toile 398 est vert et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes UL 723. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F et mesure 11mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Forme du produitRouleau continu
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Couleur du rubanVert
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Allongement (rubans)20%
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Adhérence sur l'acier80 oz/po
EnvironnementIntérieur, extérieur
Largeur du ruban (unités impériales)2 13/16 po
Série398
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Épaisseur de ruban11 mil
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
Largueur du ruban (unités métriques)72 mm
NormesUL 723
Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca