Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet adhésif acrylique époxy à faible odeur, beige, a un durcissement fonctionnel de 20 minutes, un durcissement complet de 24 heures et une plage de température de 0 à 73 F. La cartouche double comprend 1.64 onces liquides. Cet adhésif a 3 600 lb/po2est conçu pour être utilisé sur des métaux huileux et a un rapport de mélange de 1:1. Il présente un élément écologique et ne contient pas de chlorure de méthylène.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)59,93 vg
Forme du produitRouleau continu
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Couleur du rubanNoir
Type de rubanRuban adhésif tout usage
Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
Construction de l'endos du rubanTissu
Allongement (rubans)20%
Industrie communeAutomobile, métallurgie
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
SérieDT8
Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
Épaisseur de ruban8 mil
Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
NormesISO 9004
Résistance à la traction (rubans)24 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca