!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE CONDUIT,UTIL,ARG,60 VG X 4 PO/9 MIL D'ÉPAIS.,POLYÉTHYLÈNE/TOILE ENDUITE

RUBAN DE CONDUIT,UTIL,ARG,60 VG X 4 PO/9 MIL D'ÉPAIS.,POLYÉTHYLÈNE/TOILE ENDUITE

TARTAN

RUBAN DE CONDUIT,UTIL,ARG,60 VG X 4 PO/9 MIL D'ÉPAIS.,POLYÉTHYLÈNE/TOILE ENDUITE close
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
RUBAN DE CONDUIT,UTIL,ARG,60 VG X 4 PO/9 MIL D'ÉPAIS.,POLYÉTHYLÈNE/TOILE ENDUITE

RUBAN DE CONDUIT,UTIL,ARG,60 VG X 4 PO/9 MIL D'ÉPAIS.,POLYÉTHYLÈNE/TOILE ENDUITE

TARTAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.59 / ROULEAU
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
  • N° article MMM3939-4X60
  • N° de modèle du manufacturier 3939-4X60
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1234
  • Poids à l’expédition 2.99 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif argenté est fabriqué avec une couche de polyéthylène. Ce ruban utilitaire mesure 60 mètres x 4 pouces et a une épaisseur de 9 mil.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • EnvironnementIntérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales)3 7/9 po
  • Série3939
  • Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
  • Épaisseur de ruban8,6 mil
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Largueur du ruban (unités métriques)96 mm
  • Résistance à la traction (rubans)27 lb/po
  • Allongement (rubans)20%
  • Industrie commune Automobile, électronique, entretien et réparation généraux, métallurgie
  • Longueur du ruban (unités impériales) 59,93 vg
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Couleur du ruban Argent
  • Type de ruban Ruban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités métriques) 54,8 m
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau liquide
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)