!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, IMPRIMÉ UL, PC 857, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, IMPRIMÉ UL, PC 857, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, IMPRIMÉ UL, PC 857, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, IMPRIMÉ UL, PC 857, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, IMPRIMÉ UL, PC 857, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 60VG, NR

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49JR17
  • N° de modèle du manufacturier PC 857
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.22 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif PC 857 est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que la construction, ainsi que la maintenance/la réparation générale, et répond aux normes FSI15/SDI30 et UL. Ce ruban a une résistance à la traction de 30lb/po, résiste à une plage de températures de 50°F à 212°F, mesure 14mil d’épaisseur et résiste à l’eau.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban212 Degrees F
  • SériePC 857
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif imprimé UL
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 14 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Construction, entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 70 oz/po
  • Normes FSI 15/SDI 30, classé UL 181B-FX, UL 723
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'eau
  • Couleur du ruban Noir
  • Conforme aux spécifications FSI, classé UL