!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF DE CONFINEMENT, 1-7/8PO X 60VG, 10MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CAOUTCHOUC, PQ24

RUBAN ADHÉSIF DE CONFINEMENT, 1-7/8PO X 60VG, 10MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CAOUTCHOUC, PQ24

SHURTAPE

RUBAN ADHÉSIF DE CONFINEMENT, 1-7/8PO X 60VG, 10MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CAOUTCHOUC, PQ24 close
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
RUBAN ADHÉSIF DE CONFINEMENT, 1-7/8PO X 60VG, 10MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CAOUTCHOUC, PQ24

RUBAN ADHÉSIF DE CONFINEMENT, 1-7/8PO X 60VG, 10MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CAOUTCHOUC, PQ24

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $486.91 / PAQUET de 24
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
  • N° article WWG40TU02
  • N° de modèle du manufacturier PC 610
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 39.37 lb

Informations sur le produit

Ce lot de 24 rubans adhésifs de confinement PC 610 est argenté et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 26 lb/po, résiste à une plage de températures allant de 25 °F à 200 °F et mesure 10 mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de confinement
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Marque de ruban adhésifShurtape
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • SériePC 610
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban de confinement simple face
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Résistance à la traction (rubans)26 lb/po
  • Allongement (rubans)26%
  • Épaisseur de ruban 10 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 25 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de ruban Ruban adhésif de confinement
  • Adhérence sur l'acier 61 oz/po
  • Construction de l'endos du ruban Tissu
  • Couleur du ruban Argent
  • Forme du ruban Rouleau continu