!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 11MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 11MIL

NASHUA

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 11MIL close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 11MIL

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, 398, USAGE STANDARD, 1-7/8PO X 60VG, BLNC, 11MIL

NASHUA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15R455
  • N° de modèle du manufacturier 398
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1221
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif 398 est blanc et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, la maintenance et la réparation générales et la métallurgie. Il répond aux normes UL 723. Ce ruban a une résistance à la traction de 26lb/po, résiste à une plage de températures de 40° à 200°F et mesure 11mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, métallurgie, entrepôt
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Couleur du rubanBlanc
  • Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Allongement (rubans)20%
  • Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
  • Adhérence sur l'acier 80 oz/po
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Série 398
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
  • Épaisseur de ruban 11 mil
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Normes UL 723
  • Résistance à la traction (rubans) 26 lb/po
  • Forme du ruban Rouleau continu