Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet adhésif époxy blanc a un durcissement fonctionnel de quatre heures, un durcissement complet de 24 heures et une plage de température de 60 à 80F. La cartouche comprend 1.71 onces liquides. Cet adhésif lie la céramique, le verre et le métal et est conçu pour le soudage et la réparation à domicile.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)35 vg
Longueur du ruban (unités métriques)32 m
Marque de ruban adhésif3M
EnvironnementIntérieur
Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
SérieSérie DT
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)41 lb/po
Allongement (rubans)15%
Épaisseur de ruban17 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)47,8 mm
Industrie communeConstruction
Température minimale de performance du ruban40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier69 oz/po
NormesISO 9003
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'abrasion, résistant à l'eau
Couleur du rubanNoir
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca