!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN CONDUITS, 3 PO X 50 VG, BLNC

RUBAN CONDUITS, 3 PO X 50 VG, BLNC

3M

RUBAN CONDUITS, 3 PO X 50 VG, BLNC close
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
RUBAN CONDUITS, 3 PO X 50 VG, BLNC

RUBAN CONDUITS, 3 PO X 50 VG, BLNC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.79 / CHAQUE
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
  • N° article WWG34KU15
  • N° de modèle du manufacturier 3903
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)50 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)45,7 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur seulement
  • Température maximale de performance du ruban200 Degrees F
  • Série3903
  • Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
  • Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)12,6 lb/po
  • Allongement (rubans)135%
  • Conforme aux spécificationsASTM
  • Épaisseur de ruban 6,30 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 3 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 76,2 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, entretien général et réparation, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de vinyle
  • Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier 15,4 oz/po
  • Normes ASTM D-3652, ASTM D3330, ASTM D3759
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, résistant à la corrosion, résistant à l'humidité
  • Couleur du ruban Blanc
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)