!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER MURAL, ARA, 34 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, DOUBLE

BOÎTIER MURAL, ARA, 34 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, DOUBLE

ALLEGRO

BOÎTIER MURAL, ARA, 34 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, DOUBLE close
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
BOÎTIER MURAL, ARA, 34 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, DOUBLE

BOÎTIER MURAL, ARA, 34 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, DOUBLE

ALLEGRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,591.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ALO4350
  • N° de modèle du manufacturier 4350
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 42.6 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier mural pour appareil respiratoire autonome à usage intensif mesure 34 po de largeur, 32 po de hauteur et 14 po de profondeur et est disponible en vert haute visibilité. Il est fabriqué en polyéthylène basse densité linéaire (PEBDL) robuste avec un support en acier doux et des sangles en nylon. Le boîtier à double conception de taille universelle dispose de quatre fenêtres de visualisation. Il offre une protection contre la poussière, l'humidité et les environnements vé

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de rangement double SCBA
  • Hauteur32 po
  • Largeur34 po
  • MatériauPolyéthylène
  • À utiliser avecAPRA
  • Type de rangement Étui
  • Longueur 14 po
  • Profondeur 14 po
  • Couleur Vert