!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET DE NON-RETOUR DOUBLE, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU - CLAPETS DE 3/4 PO, FNPT X EMBOÎTEMENT, USAGE GÉNÉRAL, BRONZE

CLAPET DE NON-RETOUR DOUBLE, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU - CLAPETS DE 3/4 PO, FNPT X EMBOÎTEMENT, USAGE GÉNÉRAL, BRONZE

APOLLO

CLAPET DE NON-RETOUR DOUBLE, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU - CLAPETS DE 3/4 PO, FNPT X EMBOÎTEMENT, USAGE GÉNÉRAL, BRONZE close
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
CLAPET DE NON-RETOUR DOUBLE, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU - CLAPETS DE 3/4 PO, FNPT X EMBOÎTEMENT, USAGE GÉNÉRAL, BRONZE

CLAPET DE NON-RETOUR DOUBLE, EN LIGNE, TAILLE DE TUYAU - CLAPETS DE 3/4 PO, FNPT X EMBOÎTEMENT, USAGE GÉNÉRAL, BRONZE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.13 / CHAQUE
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
  • N° article GUS40D864
  • N° de modèle du manufacturier 4ALF3S54A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Orientation montante - Clapets anti-retourHorizontal
  • Température maximale - vannes180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes175 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourEPDM
  • Application - vannesUsage général
  • NormesASSE 1024, NSF 372
  • Conception du débit Double
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x emboîtement
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retour EPDM
  • Température minimale - vannes 33 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes 125 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable
  • Longueur 4-3/4 po