!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTIRETOUR DBLE, LAITON, 175 PSI

CLAPET ANTIRETOUR DBLE, LAITON, 175 PSI

APOLLO

CLAPET ANTIRETOUR DBLE, LAITON, 175 PSI close
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
CLAPET ANTIRETOUR DBLE, LAITON, 175 PSI

CLAPET ANTIRETOUR DBLE, LAITON, 175 PSI

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.32 / CHAQUE
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
  • N° article CBI4A4A44AM
  • N° de modèle du manufacturier 4A4A44AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.38 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Orientation montante - Clapets anti-retourHorizontal
  • Température maximale - vannes180 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes175 lb/po²
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourEPDM
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1 29/32 po
  • NormesAsse 1003, IAPMO/ANSI/CAN Z1117, NSF/ANSI/CAN 372, NSF/ANSI/CAN 61
  • Conception du débit Double avec orifice de passage
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retour EPDM
  • Température minimale - vannes 33 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes 125 lb/po²
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable
  • Longueur 5 po
  • Hauteur hors tout 2,6 po