Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lubrifiant circulant hautes performances DTE Oil Light est conçu pour des applications telles que des ensembles de turbines à vapeur et hydrauliques et d'autres systèmes nécessitant une longue durée de vie du lubrifiant. Sa base et ses additifs lubrifiants sont de l'huile minérale et il a un grade de viscosité ISO de 32, une densité de 0,850 et un point d'éclair de 218 ºC avec un point d'écoulement de -18 ºC. Il est de couleur ambrée et est livré dans un fût de 208,2 litres.
Spécifications techniques
ArticleHuile de circulation
Huile de baseMinérale
Taille de contenant208,2 L
Usure à quatre billesNon déterminée
Point d'écoulement-18 Degrees C
Capacité de charge Timken acceptableNon déterminée
NormesDIN 51515-1:2010-02, DIN 51517-2:2014-02,GE Power GEK120498
Index de viscocité102
ApplicationSystèmes hydrauliques
CouleurAmbre
Point d'éclair200 Degrees C
Classe de viscosité ISO32
SérieDTE Oil Named
Classification NSF du lubrifiantSans classification
Poids spécifique0,86
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)