!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÂPE À PLACOPLÂTRE A RAILS,MANCHE DURASOFT,5 1/2 X 5 1/2 PO,AC INOX

RÂPE À PLACOPLÂTRE A RAILS,MANCHE DURASOFT,5 1/2 X 5 1/2 PO,AC INOX

MARSHALLTOWN

RÂPE À PLACOPLÂTRE A RAILS,MANCHE DURASOFT,5 1/2 X 5 1/2 PO,AC INOX close
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
RÂPE À PLACOPLÂTRE A RAILS,MANCHE DURASOFT,5 1/2 X 5 1/2 PO,AC INOX

RÂPE À PLACOPLÂTRE A RAILS,MANCHE DURASOFT,5 1/2 X 5 1/2 PO,AC INOX

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.22 / CHAQUE
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
  • N° article MRHDR389
  • N° de modèle du manufacturier DR389
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.355 lb

Informations sur le produit

Enlevez 45 % de matériau en plus par coup a/ cette râpe à cloison sèche de 5 1/2 x 5 1/2 po a/ des rails et des lames en acier inoxydable qui ne bouchent pas et ne recueillent pas la poussière. La poignée DuraSoft profilée assure une bonne prise en main lors du limage dans les deux sens. Cette râpe est utilisée dans les applications de cloisons sèches, y compris les panneaux d'appui et les carreaux de vinyle.

Spécifications techniques

  • ArticleRâpe à rails pour cloison sèche DuraSoft