!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT SEC,70G,AEROSOL

LUBRIFIANT SEC,70G,AEROSOL

3-IN-ONE

LUBRIFIANT SEC,70G,AEROSOL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LUBRIFIANT SEC,70G,AEROSOL

LUBRIFIANT SEC,70G,AEROSOL

3-IN-ONE

Prix en liquidation :
$7.79 / CHAQUE

Votre prix : 10,39 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WDF01213
  • N° de modèle du manufacturier 01213
  • N° de classification normalisée des produits et services 11111111
  • PAGE DU CATALOGUE # 1504
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Spécifications techniques

  • Film de lubrifiantSec
  • Conteneur de lubrifiantBombe aérosol
  • Temp. de service min.-50 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiantH2 Pas de contact avec les aliments
  • Point d'éclair-29,2 Degrees F
  • Taille de contenant 70 g
  • Matériau de base du lubrifiant Lubrifiant pour film sec
  • Température de service max. 500 Degrees F
  • Teneur en COV 93,2 %
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande