!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 60 3/4 PO X 68 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ 79 GAL, JAUNE

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 60 3/4 PO X 68 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ 79 GAL, JAUNE

JUSTRITE

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 60 3/4 PO X 68 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ 79 GAL, JAUNE close
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
PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 60 3/4 PO X 68 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ 79 GAL, JAUNE

PALETTE DE CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS, 60 3/4 PO X 68 1/2 PO, POUR 4 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ 79 GAL, JAUNE

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,597.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article JRT28676
  • N° de modèle du manufacturier 28676
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 357.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette de confinement des déversements, barils couverts
  • Couleur de la grilleNoir
  • Comprend un drainNon
  • Capacité de charge5 000 lb
  • Couleur de la paletteJaune
  • Contenu recyclé (%)0.55
  • NormesEPA 40 CFR 264.175, The Uniform Fire Code NFPA 1, SPCC
  • Pour nombre de barils de 55 gal 4
  • Hauteur 75 1/4 po
  • Longueur 60 3/4 po
  • Type d'ouverture Couvercle à enroulement
  • Type de produit Palette de déversement rigide
  • Capacité de déversement 79 gal
  • Largeur 68 1/2 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: UL Environment Claims Validated