!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SIPHON CYLINDRIQ PVC 1 1/2 X 3 X 1

SIPHON CYLINDRIQ PVC 1 1/2 X 3 X 1

MUELLER INDUSTRIES

SIPHON CYLINDRIQ PVC 1 1/2 X 3 X 1 close
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
SIPHON CYLINDRIQ PVC 1 1/2 X 3 X 1

SIPHON CYLINDRIQ PVC 1 1/2 X 3 X 1

MUELLER INDUSTRIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WKU1
  • N° de modèle du manufacturier 1WKU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSiphon cylindrique avec dégorgement
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2 3/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B3 15/16 po
  • Type - côté CDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout6 1/2 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauSiphon cylindrique
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3 po
  • Type - côté B Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté C 6 po
  • Diamètre extérieur - côté C 7 3/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 7/8 po, 3 1/2 po, 6 5/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Blanc
  • Normes Classe cellule 12454, ASTM D1784