!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PLATEAU ANTI DÉV À UN FÛT,CAP 10 GAL,JNE,31 X 31 X 6 PO,20 LB,PEHD

PLATEAU ANTI DÉV À UN FÛT,CAP 10 GAL,JNE,31 X 31 X 6 PO,20 LB,PEHD

EAGLE

PLATEAU ANTI DÉV À UN FÛT,CAP 10 GAL,JNE,31 X 31 X 6 PO,20 LB,PEHD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PLATEAU ANTI DÉV À UN FÛT,CAP 10 GAL,JNE,31 X 31 X 6 PO,20 LB,PEHD

PLATEAU ANTI DÉV À UN FÛT,CAP 10 GAL,JNE,31 X 31 X 6 PO,20 LB,PEHD

EAGLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGL1614
  • N° de modèle du manufacturier 1614
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112206
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Informations sur le produit

Ce bac de récupération jne à fût unique est fabriqué en polyéthylène de haute densité et comporte un réservoir a/ des supports surélevés p/ maintenir le récipient à l'écart des déversements pendant le remplissage ou la distribution. Il a une capacité de 10 gallons, mesure 31 x 31 x 6 po et a un poids net de 20 lb.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateau de déversement de baril
  • Hauteur6 po
  • Longueur31 po
  • Poids du produit20 lb
  • Largeur31 po
  • Couleur Jaune
  • Diamètre intérieur 26 po
  • Type de produit Plateau pour baril
  • Capacité de déversement 10 gal
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande