!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DEVERSEMENTS BARILS

PALETTE CONFINEMENT, DEVERSEMENTS BARILS

ENPAC

PALETTE CONFINEMENT, DEVERSEMENTS BARILS close
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
PALETTE CONFINEMENT, DEVERSEMENTS BARILS

PALETTE CONFINEMENT, DEVERSEMENTS BARILS

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $675.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG31DL82
  • N° de modèle du manufacturier 5222-YE-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 54.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • Passage de fourche4 directions
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • Comprend un drainOui
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur51 po
  • Profil basNon
  • ModulaireNon modulaire
  • Matériau de palettePolyéthylène
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Capacité de déversement66 gal
  • Capacité de raccordement au puisardNon
  • Contribue à la conformité SPCCOui
  • Largeur utile24 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec fourche standard Oui
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible 7006-BK
  • Hauteur 21 1/2 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Non
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Poids du produit 53,5 lb
  • Caractéristiques d'économie d'espace Emboîtable
  • Normes EPA 40 CFR 264.175, SPCC, UFC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA 40 CFR 264.175
  • Longueur utile 48 po
  • Largeur 25 3/4 po