!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL ACIER 3/4PO NPT 10 OZ

POMPE BARIL ACIER 3/4PO NPT 10 OZ

DAYTON

POMPE BARIL ACIER 3/4PO NPT 10 OZ close
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
POMPE BARIL ACIER 3/4PO NPT 10 OZ

POMPE BARIL ACIER 3/4PO NPT 10 OZ

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $119.11 / CHAQUE
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
  • N° article GGF40M290
  • N° de modèle du manufacturier 40M290
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 5.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour
  • Pour taille de contenant15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Matériaux mouillésAcier, aluminium, zinc, laiton, NBR, Viton
  • À utiliser avecPour le transfert de solvants antigel, diluants, additifs automobiles, produits chimiques industriels, fluides à base d'huile et autres fluides non corrosifs
  • Matériau de jointViton
  • Type d'action Levier
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • Viscosité max. 3 500 SSU
  • Longueur de tube d'aspiration 34- 9/16"
  • Matériau de l'adaptateur Aluminium
  • Matériau de piston Zinc moulé sous pression
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)