!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL PISTON FUNCTION GPM 5

POMPE BARIL PISTON FUNCTION GPM 5

ACTION PUMP

POMPE BARIL PISTON FUNCTION GPM 5 close
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
POMPE BARIL PISTON FUNCTION GPM 5

POMPE BARIL PISTON FUNCTION GPM 5

ACTION PUMP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6PFL0
  • N° de modèle du manufacturier 7036
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • Type d'actionVérin
  • Pour taille de contenant30 gal, 55 gal
  • Longueur de tuyau54"
  • Comprend un tuyau de refoulementOui
  • Comprend un becOui
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec tuyau de refoulement
  • Matériau du tube d'aspirationPVC
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Matériau de la gaine de tuyauPolyéthylène
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Temp. de service min.35 degrés Fahrenheit
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Pour type de contenant Baril
  • Matériau de boîtier (pompes) PVC
  • Comprend une buse Non
  • Viscosité max. 650 CPS
  • Longueur de tube d'aspiration 41"
  • Qualité alimentaire Non
  • Matériau de l'adaptateur PVC
  • Matériau du tube de tuyau Polyéthylène
  • Charge max. (pompes) 3 pi
  • Fonctionne à sec Oui