!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR PMPE TAMB,1 000W,12 000TR/M,115V

MOTEUR PMPE TAMB,1 000W,12 000TR/M,115V

FINISH THOMPSON

MOTEUR PMPE TAMB,1 000W,12 000TR/M,115V close
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
MOTEUR PMPE TAMB,1 000W,12 000TR/M,115V

MOTEUR PMPE TAMB,1 000W,12 000TR/M,115V

FINISH THOMPSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,745.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG286RF1
  • N° de modèle du manufacturier M3T
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur électrique de pompe à tambour
  • Source d'alimentationÉlectrique
  • Puissance de moteur (HP)1 cv
  • Résistance aux explosionsNon
  • Intensité maximale (A)9,1 A
  • Longueur de cordon12 1/2 pi
  • Facteur de marcheContinu
  • Viscosité max.1 000 CP
  • Régime de moteur (tr/min)0 à 12 000
  • SériePF
  • Type d'ensemble de pompe Moteur pour pompe à baril
  • Type de moteur CA universel
  • Boîtier de moteur TEFC
  • Tension nominale 115 V CA
  • Vitesse variable Non
  • Type de fiche NEMA 5-15
  • Niveau de bruit 81 dB
  • Nombre de phases 1
  • Organisme de conformité CSA
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .