!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE BARIL ELECTRIQUE MOTEUR

POMPE BARIL ELECTRIQUE MOTEUR

DAYTON

POMPE BARIL ELECTRIQUE MOTEUR close
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
POMPE BARIL ELECTRIQUE MOTEUR

POMPE BARIL ELECTRIQUE MOTEUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $642.01 / CHAQUE
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
  • N° article GGF5UWF1
  • N° de modèle du manufacturier 5UWF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.2 lb

Spécifications techniques

  • Type d'ensemble de pompeMoteur pour pompe à baril
  • Type de moteurÉlectrique
  • Boîtier de moteurTEFC
  • Tension nominale115V AC
  • Protection thermiqueOui
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Pour type de contenantBaril
  • Nombre de phases1
  • Organisme de conformitéUL
  • Source d'alimentation Électrique
  • Puissance de moteur (HP) 3/4 hp
  • Résistance aux explosions Non
  • Intensité maximale (A) 5,8
  • Watts d'entrée 600
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Hauteur au-dessus du conteneur 9-21/64 po
  • Régime de moteur (tr/min) 10,600
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)