!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,POMPE A TAMBOUR,110 V,32 GPM

MOTEUR,POMPE A TAMBOUR,110 V,32 GPM

DAYTON

MOTEUR,POMPE A TAMBOUR,110 V,32 GPM close
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
MOTEUR,POMPE A TAMBOUR,110 V,32 GPM

MOTEUR,POMPE A TAMBOUR,110 V,32 GPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,282.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS1DLK6
  • N° de modèle du manufacturier 1DLK6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur
  • Type de moteurPompe à tambour
  • Boîtier de moteurODP
  • Tension nominale110V AC
  • Protection thermiqueOui
  • Vitesse variableOui
  • Longueur de cordon16 pi
  • Nombre de phases1
  • À utiliser avec1DLL1 à 1DLL4
  • Tension nominale110VAC
  • Type d'ensemble de pompe Moteur pour pompe à baril
  • Puissance de moteur (HP) 1 hp
  • Résistance aux explosions Non
  • Intensité maximale (A) 8,5
  • Watts d'entrée 825 W
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Niveau de bruit 84 db
  • Régime de moteur (tr/min) 10 000
  • Organisme de conformité UL
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .