!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE BAR,TUY EVACUATION L 8 PO

PMPE BAR,TUY EVACUATION L 8 PO

DAYTON

PMPE BAR,TUY EVACUATION L 8 PO close
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
PMPE BAR,TUY EVACUATION L 8 PO

PMPE BAR,TUY EVACUATION L 8 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGF4VCR2
  • N° de modèle du manufacturier 4VCR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 19.92 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril à main
  • Pour taille de contenant15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Fonte
  • Comprend une buseNon
  • Débit max.10 gpm @ 120 strokes
  • CompteurNon
  • Longueur de tube d'aspiration18-3/16" à 34-1/2"
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Caractéristiques1. Conforme à la norme de l'industrie pour les pompes rotatives. Ce sont de loin les plus robustes, idéales pour une utilisation extérieure dans des conditions météorologiques difficiles 2. Construction massive en fonte, entièrement usinée, toléra
  • Température de fluide max.250 Degrees F
  • Pression de tête maximale10 PSI
  • Amorçage automatiqueOui
  • Type d'action Rotative
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un bec Oui
  • Viscosité max. 2,000 SSU
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Matériaux mouillés Fonte, acier, graphite, polypropylène
  • Matériau de l'adaptateur Fonte
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Charge max. (pompes) 10 pi
  • Matériau de joint Graphite
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration 1 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)