!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUV FUT POLY TETE OUVERTEPIG JN

COUV FUT POLY TETE OUVERTEPIG JN

NEW PIG

COUV FUT POLY TETE OUVERTEPIG JN close
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
COUV FUT POLY TETE OUVERTEPIG JN

COUV FUT POLY TETE OUVERTEPIG JN

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $427.79 / CHAQUE
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
  • N° article PIGDRM965YW
  • N° de modèle du manufacturier DRM965-YW
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouvercle de tambour
  • Diamètre de l'ouverture centrale18 3/8 po
  • Matériau de couverclePolyéthylène
  • Pour capacité de tambour55 gal
  • Pour le type de tambourTambours en acier et en plastique à tête ouverte
  • Nombre de trous de bonde0
  • Couvercle à fermeture automatiquePas de couvercle à fermeture automatique
  • Pour le diamètre maximum de la manille1/4 po
  • Diamètre extérieur24 1/2 po
  • Numéro de pièce du fabricant du tambour compatible DRM1059, DRM1147
  • Couleur de couvercle Jaune
  • Fermeture du tambour Couvercle à visser
  • Pour le diamètre extérieur du tambour 23 1/2 po
  • Élément fusible Pas d'élément fusible
  • Caractéristiques de résistance Résistants aux produits chimiques
  • Caractéristiques Accès facile, Collecte simple des déchets, Réduit les émissions de vapeur
  • Type de verrou Verrouillable avec cadenas
  • Hauteur hors tout 11,25 po