!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SYSTÈME DE DÉRIVATION DE FUITE DE PLAFOND, POLYÉTHYLÈNE, BLANC

SYSTÈME DE DÉRIVATION DE FUITE DE PLAFOND, POLYÉTHYLÈNE, BLANC

PIG

SYSTÈME DE DÉRIVATION DE FUITE DE PLAFOND, POLYÉTHYLÈNE, BLANC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
SYSTÈME DE DÉRIVATION DE FUITE DE PLAFOND, POLYÉTHYLÈNE, BLANC

SYSTÈME DE DÉRIVATION DE FUITE DE PLAFOND, POLYÉTHYLÈNE, BLANC

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $438.73 / CHAQUE
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
  • N° article PIGTLS367
  • N° de modèle du manufacturier TLS367
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1002
  • Poids à l’expédition 8.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSystème de dérivation de fuite de plafond
  • Matériau du déflecteurPolyéthylène
  • Vitesse d'égouttage0,2 gal/min
  • ComprendDéflecteur de fuites 4 pi LO x 2 pi LA, tuyau de drainage 25 pi LO, (6) pinces de plafond
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite)Oui
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite)Pinces
  • Longueur du tuyau inclus25 pi
  • Nombre d'agrafes incluses6
  • SérieTLS
  • Taille de filetage3/4 po
  • Couleur du déflecteur Blanc
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Poids du tissu 8 lb
  • Application - déflecteur de fuite Plafond
  • Longueur (déflecteurs de fuite) 4 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite) 2 pi
  • Poids net 8 lb
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus 1
  • Forme Rectangle
  • Type de filetage GHT