!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MOTO EN CUIR,COUPE AMÉRICAINE,MANCH À GANTELET,SANGLE CINTRÉE,TTP/TL 5,CUIR VACHE/COT,PAIRE

GANTS DE MOTO EN CUIR,COUPE AMÉRICAINE,MANCH À GANTELET,SANGLE CINTRÉE,TTP/TL 5,CUIR VACHE/COT,PAIRE

WATSON GLOVES

GANTS DE MOTO EN CUIR,COUPE AMÉRICAINE,MANCH À GANTELET,SANGLE CINTRÉE,TTP/TL 5,CUIR VACHE/COT,PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MOTO EN CUIR,COUPE AMÉRICAINE,MANCH À GANTELET,SANGLE CINTRÉE,TTP/TL 5,CUIR VACHE/COT,PAIRE

GANTS DE MOTO EN CUIR,COUPE AMÉRICAINE,MANCH À GANTELET,SANGLE CINTRÉE,TTP/TL 5,CUIR VACHE/COT,PAIRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 95,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 572,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT9815XXS
  • N° de modèle du manufacturier 9815-XXS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants de moto sont en cuir de vache pleine fleur avec une doublure en molleton de coton et une fermeture à sangle Velcro. Ils ont une coupe américaine, une manchette de style gantelet, un pouce droit et une selle de pouce renforcée. Ces gants sont disponibles en taille 5/TTP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de conduite
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Style de pouceDroit
  • Style de manchetteManchette
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Série9815
  • Taille - Numérique5
  • Matériau de poignetCuir
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurNoir
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Pleine peau
  • Matériau d'isolation des gants Molleton en coton
  • Matériau de la doublure du gant Coton molletonné
  • Caractéristiques du gant Bande de cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras, fermeture à sangle autoagrippante pour un ajustement sûr
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique 2TP
  • Couleur de la paume Noir
  • Coupe de gant Américaine
  • Nb de paires par paquet 1
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande